38FDSP12166S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° いけうち 06195021

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38FDSP12166S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° いけうち 06195021
38FDSP12166S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° いけうち 06195021
38FDSP12166S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° いけうち 06195021
38FDSP12166S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° いけうち 06195021

超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-6928
内容量1個注文コード06195021品番38FDSP12166S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。

用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
トラスコ品番
199-6928
メーカー純正品番
3/8F DSP 12166 BR-S303
噴霧量(L/min)
16.6(5MPa時)
材質
ステンレス鋼303
圧力
5
角度(°)
噴霧:12(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする