三菱マテリアル
チップ GPMT-U3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
UP20M
US735
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06195567
品番
GPMT060204-U3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
厚さ(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面