ESPRIMO D7014/RX (Core i3-13100/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06196946 品番FMVD60011P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●メモリカードスロット:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(最大):64GB●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●最大消費電力:287W●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●標準消費電力:約10W●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●メモリスロット(空/全):3/4●PCグリーンラベル:適合●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●ストレージタイプ:暗号化SSD●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●メインメモリ(標準):8GB●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 ClassB●ディスプレイ詳細:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●その他無線データ転送:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●VRAM容量:メインメモリと共有●温湿度条件、最高動作高度:温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量8GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06196946 FMVD60011P 66604155 FMVD6100JP 画像準備中 ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通 1台 99,980 税込109,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする