サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-6924
197-7044
199-1119
199-1139
199-2644
199-6289
199-6293
199-6901
199-6924
199-6928
199-7991
199-8056
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06197927
品番
38FDSP12103S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。
用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
トラスコ品番
199-6924
メーカー純正品番
3/8F DSP 12103 BR-S303
噴霧量(L/min)
10.3(5MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
5
角度(°)
噴霧:12(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応