18MDSP15104S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° いけうち 06197936

使用例画像1

18MDSP15104S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° いけうち 06197936
18MDSP15104S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° いけうち 06197936
18MDSP15104S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° いけうち 06197936
18MDSP15104S303 超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° いけうち 06197936

超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-6326
内容量1個注文コード06197936品番18MDSP15104S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。

用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
トラスコ品番
199-6326
メーカー純正品番
1/8M DSP 15104 BR-S303
噴霧量(L/min)
10.4(5MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
5
角度(°)
噴霧:15(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする