超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°

超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15° - いけうち

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。

用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:15(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
噴霧量(L/min)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619168818MDSP15128S303199-69031/8M DSP 15128 BR-S30312.8(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619349018MDSP15112S303199-11531/8M DSP 15112 BR-S30311.2(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619421718MDSP1580S303199-80411/8M DSP 1580 BR-S3037.98(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619468918MDSP15160S303199-63581/8M DSP 15160 BR-S30316(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619503918MDSP15144S303199-26591/8M DSP 15144 BR-S30314.4(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619618618MDSP1572S303199-11621/8M DSP 1572 BR-S3037.18(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0619793618MDSP15104S303199-63261/8M DSP 15104 BR-S30310.4(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620035918MDSP1596S303199-79841/8M DSP 1596 BR-S3039.58(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620177718MDSP1588S303199-80061/8M DSP 1588 BR-S3038.79(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620274818MDSP15120S303199-42631/8M DSP 15120 BR-S30312(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620404218MDSP1556S303199-68941/8M DSP 1556 BR-S3035.59(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
0620415718MDSP1564S303199-63651/8M DSP 1564 BR-S3036.38(5MPa時)
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする