12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997
12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997
12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997
12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997
12MOMOC10S303 自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス いけうち 06197997

自洗機構付き直進ノズル MOMOJetCシリーズ ステンレス鋼303製 1/2オス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番199-7978
内容量1個注文コード06197997品番12MOMOC10S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。

用途
洗浄:製紙(ワイヤー、フェルト、ロール)、鋼板、プリント基板。
トラスコ品番
199-7978
メーカー純正品番
1/2 MOMOC 10 S303
噴霧量(L/min)
1(1MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
1
角度(°)
噴霧:0(1MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする