サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
小噴量形空円錐ノズル Kシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06200316
品番
14MK140NS303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル細霧を発生可能です。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れます。
用途
加湿:エアハンドリングユニット内。
冷却:ガス、金属。
散布:薬液。
その他:造雪。
危険物の類別
非危険物