使用例画像1
いけうち
超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス 15°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
199-7984
199-1153
199-1162
199-2659
199-4263
199-6326
199-6358
199-6365
199-6894
199-6903
199-7984
199-8006
199-8041
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06200359
品番
18MDSP1596S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。
用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
トラスコ品番
199-7984
メーカー純正品番
1/8M DSP 1596 BR-S303
噴霧量(L/min)
9.58(5MPa時)
材質
ステンレス鋼303
定格圧力(MPa)
5
角度(°)
噴霧:15(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応