サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
超低圧広角扇形ノズル LYYPシリーズ PVC樹脂製 1/8オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
198-7905
198-3192
198-3218
198-6337
198-6358
198-6368
198-6376
198-6421
198-7905
198-9532
199-6871
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06202328
品番
18MLYYP04PVCIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生します。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプです。
全品禁油処理です。
用途
散布:半導体製造装置現像液のスプレー、薬品製造工程における微量噴霧、表面処理鋼板への薬液噴霧。
トラスコ品番
198-7905
角度(°)
噴霧:100(0.015MPa時)
メーカー純正品番
1/8M LYYP 04 PVC-IN
噴霧量(L/min)
0.4(0.015MPa時)
材質
硬質塩ビ(PVC)
定格圧力(MPa)
0.015
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応