※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DNMG-GH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06204992
品番
DNMG150612-GH US735
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
コーナー半径(mm)
1.2
トラスコ品番
246-8999
材質
US735
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面