HAKKO(白光)
ハッコー851 100V 2極接地プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06206336
品番
851-1
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
表面実装用チップ部品の除去、はんだ付けなどの他、収縮チューブ加工をはじめとする局部加熱作業に最適です。
用途
局所加熱用ホットエアーに。
トラスコ品番
868-2765
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100
消費電力(W)
85
外形寸法D(mm)
182
外形寸法W(mm)
167
外形寸法H(mm)
101
熱風温度(℃)
100~540
風量(L/min)
MAX6
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノズル径(Φmm)
2
注意
※こて先と金属部分は100~540℃の高温となりますので、熱風やノズル周辺の金属部分に触れないでください。
※引火性のあるガスや材料、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
※ノズルを人や顔に向けないでください。
※使用を中断・終了する時や、その場を離れる時は電源を切ってください。
※部品交換時や収納時は必ず電源を切り、十分に冷えたことを確認してください。