曜日別特売

グット ホットスティック HB-80用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
06207210
品番
HB200SWH
参考基準価格(税別)¥1,045販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

本体に差し込み、熱で溶かし接着します。

用途
ホットボンドHB-80専用。
適合
【ガン】HB-80
トラスコ品番
213-8661
適合機種
HB-80
材質
EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂)
長さ(mm)
200
色
白
容量(kg)
0.13
軟化点(℃)
84
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
11
入数(本)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする