純正シートに被せて、紐をコードストッパーで固定するだけ、簡単装着シートカバータイプ。スーパーカブシリーズ用
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード06230781
品番EHZ2729TN
参考基準価格(税別)¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2729TN
「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。
販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09
ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45]
ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06]
ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55
厚み:15
タイプ:かぶせるタイプ
色[カラー]:タン
サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm
材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。
型番:EHZ2729
備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。
関連商品:品番:EHZ2729RD,EHZ2729BK