GEL-ZAB PUNI(ゲルザブプニ) さくら エクスジェル (EXGEL) 折りたたみ可能 クッション コンパクト ウレタン お尻が痛くならない ピンク EHZ2129PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06231456 品番EHZ2129PK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHZ2129PK
どこへでも持ち運べるゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。屋外でも室内でも、プニプニのすわりごこちを。
販売備考:ポータブルタイプのゲル内蔵座布団『ゲルザブ』。黒ごま(GY)・カーキ(KH)・モカ(BR)・ソーダ(BL)・さくら(PK)の全5色ラインナップ。重量:約0.3kg。サイズ:W290×D210×H14mm。折り畳みサイズ:W145×D210×H28mm。
厚み:14
タイプ:敷くタイプ
色[カラー]:さくら
サイズ:サイズ:210(長さ)×290(幅)mm、厚さ:14mm/折り畳みサイズ:210(長さ)×145(幅)、厚さ:28mm
材質[素材]:内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン
型番:EHZ2129
関連商品:品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129GY

適合【関連商品】品番:EHZ2129KH,EHZ2129BR,EHZ2129BL,EHZ2129GY 材質内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 厚さ(mm)14 寸法(mm)210(長さ)×290(幅)、厚さ:14/折り畳み210(長さ)×145(幅)、厚さ:28 さくら タイプ敷くタイプ 型番EHZ2129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする