DCET070202L-SN VP15TF チップ DCET-SN 三菱マテリアル 06232213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DCET-SN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06232213品番DCET070202L-SN VP15TF
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

トラスコ品番
246-7127
材質
VP15TF
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする