※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCET-SN
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
注文コード
06232265
品番
DCET070202R-SN NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
トラスコ品番
246-7151
材質
NX2525
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面