※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ GPMT-U3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
UP20M
UP20M
US735
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06237637
品番
GPMT070204-U3 UP20M
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。
材質
UP20M
トラスコ品番
167-6083
形状
多角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面