LOGO ステッカー 801604

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299198 品番801604
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:801604
販売備考:ガラスの内側から貼るタイプです。ロゴ側に粘着があります。
色[カラー]:ブラック/レッド/ホワイト
サイズ:40cm×11.5cm
型番:Logo Sticker
商品区分:ステッカー

ブラック/レッド/ホワイト 区分ステッカー 型番LogoSticker 寸法(cm)40×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする