タイネツサイレンサーステッカー120X34.5mm P-HST19AL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06299959 品番P-HST19AL
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST19AL
販売備考:NEW シルバーロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/シルバー
サイズ:120mm×34.5mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)120×34.5 ブラック/シルバー タイプ耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする