HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06319844
品番
G10SP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
720
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全負荷電流(A)
7.4
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3.5(レジノイドフレキシブルトイシ)、4/6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15