チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06342131
品番
415×3.0×25.4×P50
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
415
刃数
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合材
木工
タイプ
タテ・ヨコ兼用
刃形
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応