曜日別特売
3030077 1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 06350876

※カタログ画像1P

3030077 1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 06350876
3030077 1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 06350876
3030077 1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 06350876
3030077 1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 06350876

1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
エンペラーブルー
内容量1缶(14kg)注文コード06350876品番3030077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。
【特長】
1.強じんな塗膜
「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。
2.熱・紫外線に強い
塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。
3.高い光沢感
高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。
4.便利な1液タイプ
硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。
5.幅広い下地適正
鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。
6.個性を引き出すカラーバリエーション
ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
エンペラーブルー荷姿石油缶塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47主成分フッ素樹脂希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6664mL希釈率(%)5~15RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※積雪の荷重を最も受けやすい軒天の部分、瓦棒の凸部にこすり付けるように増し塗りを行ってください。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする