※カタログ画像1P

3030019-S デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) 06351007 3030019-S デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) 06351007 3030019-S デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) 06351007 3030019-S デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) 06351007

デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 06351007 品番 3030019-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。
デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料
【特長】
1.「長期間保つ」
「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。
2.「熱/紫外線に強い」
過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。
3.「高い光沢感を維持する」
「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。
4.「キズが付きにくい」
「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。
5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」
ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。
※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え
〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーU、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg チョコレート(N) セット 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2)53〜62 主成分フッ素樹脂 質量混合比9:1 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 工程上塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7692mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0〜10、エアレススプレー:5〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)23℃:6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数2 つやつや有り
注意
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※積雪の荷重を最も受けやすい軒天の部分、瓦棒の凸部にこすり付けるように増し塗りを行ってください。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする