曜日別特売

チップ GMM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード06353015品番GMM2020R-TK-8D PR915
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

(材質)
精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。

形状突切り用安定性重視型・リード角付き材質PR915厚さ(mm)4.3寸法L(mm)20寸法H(mm)4.3切刃長さ(mm)20寸法W(mm)2寸法M(mm)1.5寸法R(mm)0.20コーナー半径(mm)0.2角度θ(°)8穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする