京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06353347
品番
GMN3-TK CR9025
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。
材質
CR9025
トラスコ品番
644-1912
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.25
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。