画像準備中

チップ GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質CR9025 注文コード06353383 品番GMN4-TK CR9025
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
突切り・溝入れ・多機能加工専用。
TiCN層のCVDコーティング。

材質CR9025 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)0.25 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする