【タネ】中葉 しゅんぎく

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361306 品番CAT774383
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

歯に切れ込みの多い中葉種のしゅんぎく。濃緑色で独特の香りがある。株張りが良く、上部で作りやすいので家庭菜園には最適で、箱やプランターでベランダ等でも楽に作れます。

種別中葉 しゅんぎく 容量(mL)35 まきどき北海道:4月中旬〜9月上旬、寒地:4月上旬〜10月上旬、平地:3月下旬〜11月中旬、暖地:3月中旬〜11月中旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
野菜として
卸売・小売業

無農薬野菜としてよく食べています。あまり癖が強くなく食べやすい野菜です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする