アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】半結球 山東菜 つけな・はくさい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361331
品番
CAT774465
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
外葉は緑のフリルがきれいで、中心部は結球状に締まる大株の半結球白菜です。強健で作りやすく、家庭菜園に好適です。肉質は柔らかく、おひたしや漬物、煮物などいろいろな料理で美味しく利用出来ます。
種別
半結球 山東菜 つけな・はくさい
容量(mL)
9
まきどき
北海道:4月中旬〜9月上旬、寒地:4月上旬〜6月中旬、7月下旬〜9月下旬、平地:3月中旬〜6月上旬、8月中旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜5月下旬、8月下旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。