【タネ】作りやすい はやどり小松菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361586 品番CAT774373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

大葉で株張りの良い、多収穫の小松菜です。生育旺盛で作りやすく、草姿は立性で葉柄が折れにくく収穫が容易です。食味も良く、家庭菜園や直売所出荷にもおすすめです。

種別作りやすい はやどり小松菜 容量(mL)5 まきどき北海道:3月下旬〜10月上旬、寒地:3月中旬〜10月中旬、平地:3月上旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜11月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06361586 CAT774373 70009217 313736 【種 たね タネ】作りやすい はやどり 小松菜 アタリヤ農園 【種 たね タネ】作りやすい はやどり 小松菜 アタリヤ農園 1袋 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする