アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】お鍋に最適 極太ねぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361611
品番
CAT774440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
下仁田ねぎと一本ねぎとの交配種で、耐寒性・耐病性に優れた太ねぎです。葉鞘は太くてやわらかで甘く、白身も葉もすべて食べられることができ、鍋物や焼きねぎに最適な品種です。
種別
お鍋に最適 極太ねぎ
容量(mL)
2
まきどき
北海道:3月下旬〜5月下旬 極寒地は春まき、寒地:3月中旬〜5月中旬、9月中旬〜10月中旬、平地:3月上旬〜4月下旬、9月下旬〜10月下旬、暖地:3月上旬〜4月下旬、9月下旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。