アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 通年
【タネ】レタス サラダ菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
06361769
品番
CAT774534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
葉色は鮮緑で光沢があり、生育旺盛です。結球レタスに比べて、生育期間が短いので、プランターでも気軽に栽培でき、レタスの仲間では一番作りやすく、栄養豊富で家庭菜園向けの品種です。
種別
レタス サラダ菜
容量(mL)
3.5
まきどき
北海道:4月中旬〜8月中旬、寒地:4月上旬〜6月上旬、8月中旬〜9月下旬、平地:3月中旬〜5月上旬、9月上旬〜10月中旬、暖地:3月上旬〜4月下旬、9月上中〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので、種まきは控えてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06361769
CAT774534
70009208
311299
【種 たね タネ】レタス サラダ菜
アタリヤ農園
1袋
¥
199
税込
¥
219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)