【タネ】本紅 金時人参

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361970 品番CAT774336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

東洋系人参で特有の風味があり、甘味のあるおいしい人参です。根はち密な肉質で柔らかく、長い円錐形の濃紅赤色で、関西地方では正月料理にも使われています。

種別本紅 金時人参 容量(mL)3.8 まきどき北海道:栽培不向き、寒地:6月下旬〜7月下旬、平地:7月上旬〜8月下旬、暖地:7月上旬〜9月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06361970 CAT774336 59092315 311442 【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園 【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園 1袋 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする