【タネ】サラダ 赤玉葱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード06361988 品番CAT774326
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

球が扁円球になる中晩生種の赤玉葱。外皮は鮮やかな恋紅紫色で、辛味や刺激臭が極めて少ないのが特徴です。みずみずしく歯切れも良いので、サラダなどの生食に最適です。

種別サラダ 赤玉葱 容量(mL)2 まきどき北海道:栽培不向き、寒地:9月上旬〜9月下旬、平地:9月中旬〜10月上旬、暖地:9月中旬〜10月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする