京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06362876
品番
CBSNL2020K-12
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クランプシステム
クランプオン方式
適合チップ
平行四辺形82°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
用途
ベアリング用外径ホルダ(SNMFチップ用)
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。