発泡PPプレートサイン

(7件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容駐輪お断り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 注文コード06368406 品番PH3030-7
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は文字内容・寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK
両面テープ付き

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 文字内容駐輪お断り 仕様両面テープ付 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06368345
2021-12-21
用途:
シャツターに貼っているが
株式会社 スクラム 様 (サービス業)

商品は非常に良いのだが粘着力は薄く非常に残念だった。

対象商品:
06368363
2019-10-10
用途:
駐車場出入口付近への路上駐車の抑制
卸売・小売業

マグネットサインボード(別メーカーさんが販売)に挟んで使用しています。
両面テープ同梱で固定も用意でした。
穴あけはしていませんのでその使用法に関しては分かりませんが、
強度・大きさとも良いと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
06368363
2019-07-19
用途:
当然、「警告」のために使用。

大きさが、ちょうど良かったので採用した。 私が買ったものには「出入り口につき」という文言が、少し小さく、「駐車お断り」の上に付いていた。ーーー一般的な「駐車禁止」よりも「〜お断り」と言う方が、ソフトな感じがしたのが良かった。 デザインも簡素で、色もはっきりしていて、見易いのもいい。

対象商品:
06368406
2017-11-13
用途:
アパートの壁に設置
不動産業

プレートが大きく、デザインも見えやすくとても良い。

対象商品:
06368363
2020-08-11
用途:
路上駐車の抑止

以前から隣の運輸屋の路上駐車に迷惑していましので我が家側の歩道に設置しました。

対象商品:
06368363
2016-02-13
用途:
車庫に貼り付け
サービス業

もっと大きくても良いくらいです。ただ、後ろの両面テープが大きいのに弱いのが難。

対象商品:
06368354
2016-07-19
用途:
月極め駐車場

サイズ材質耐久性全て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする