※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線式デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク測定範囲(N・m)2-10(1digit 0.01) 注文コード06383916 品番CEM10N3X8D-BTD
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はトルク測定範囲など18種類から選べます 他の種類を見る

CEM3-BTSは検査用、CEM3-BTDは締付け作業用です。
Bluetooth(R)モジュールを内蔵し、無線でデータを転送できます。
単方向通信の"-BTS"と、双方向通信の"-BTD"の2つのモデルがあります。
"-BTS"モデルは、スタンダードなCEM3の無線データ転送モデルです。
"-BTS"モデルは、測定したデータをメモリし、一括で外部機器に無線転送できます。
"-BTD"モデルは、無線で判定トルクを設定でき、複数の単能トルクレンチを1本に集約できます。
"-BTD"モデルは、測定したデータを都度外部機器に無線転送できます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
締付けデータ管理システム「TDMS/TDMSHT 、 TDMS-C/TDMSHT-C 、 TDMS-E/TDMSHT-E」により、簡単にデータ管理が行えます。
有線/無線(Bluetooth(R))にて締付けデータの管理が可能。※DtRcv(データレシーバ)にてPCで受信したデータをExcel(R)で管理できます。DtRcvは画面下のソフトウェアにあります。
CEM3-BTSシリーズは株式会社シムトップスの帳票電子化システム「i-Reporter」と連携してご利用いただけます。
CEM3-BTSシリーズは株式会社関電工が開発した測定記録支援システム「BLuE」と連携してご利用いただけます。BLuEは無線通信 (Bluetooth等)で繋がった測定器から送信されてくる測定値を、AutoCAD 図面、Excel 帳票へダイレクトに入力することができます。

全長(mm)212 方式送信:AFH 連続使用時間(時間)約8 トルク測定範囲(N・m)2-10(1digit 0.01) データメモリ測定:なし クラス送信電力:Class2 通信規格方向:双方向(CEM3-BTD ⇔ 外部機器) 無線出力:4dBm BluetoothBluetooth(R)バージョン:Ver3.0 プロファイルSPP 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
注意
※日本国内の使用に限ります。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は有効長が著しく異なるので使用できません。
※i-Reporterで連携可能なのはWindows版となります。
※BLuEで連携可能なのはBLuE for Windowsとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする