※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 1400-04
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06488222
品番
1400-04
参考基準価格(税別)
¥139,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
04
長さ(m)
100
内径(mm)
6.3
外径(mm)
10.4
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100)
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
30
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応