画像準備中

6芯ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06493448 品番 FGG.1B.306.CLAD52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
インシュレータ:ベージュ色 質量(g)16 極数6 定格電流(A)7 材質(コンタクト)黄銅 ロック構造:プッシュプル 被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)22 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする