曜日別特売
BU-687-C ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513282

BU-687-C ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513282
BU-687-C ケーブルブッシュ サトーパーツ 06513282

ケーブルブッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード06513282品番BU-687-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質合成ゴム(EPDM)寸法d(mm)8.5寸法a(mm)16.5寸法e(mm)1.6寸法b(mm)12寸法c(mm)9色(本体)B(黒)
注意
※原料に添加物が含まれており、成分が表面に滲み出て粉が出たり、白くなったりすることがあります。性能上この現象が現れますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06513282
2018-01-25
用途: オーディオ機器のメンテナンス用
濱崎電機サービス業

他のルートで購入する半額以下で購入できました。
品物自体は何度も購入しており問題無いものです。

対象商品 : 06513325
2017-02-27
用途: 配線の固定

入数も価格ともに不満はありませんが、もう少し発送までの日数を早めてもらえると有難いです。

対象商品 : 06513264
2015-10-24
用途: 電子部品に組み込みます。
製造業

とても使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする