三角フィットソファミニ 本体・カバーセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06517826 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

座ると角にビーズが集まり、背もたれ・ヒジ置きができる三角形のソファです。
一辺が長くて、ちょうどいい角度でリラックス。ビーズの3つの角が、背もたれとヒジ置きをつくりだし体を受け止めます。
三角フィットソファのミニサイズです。

ネイビー 質量(g)本体+カバー 約3000 混率(%)【カバー】帆布部分:ポリエステル67、綿33、スパンデックス:ナイロン85、ポリウレタン15【本体】ナイロン85、ポリウレタン15 寸法(縦×横×高さH)(cm)68×68×35 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする