大人かわいい リクライニングソファベッド 一人掛け 【Chammy -チャミー-】

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06521439 品番 SH-07-OK3SB-1-PK
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大人かわいいスタイルのリクライニングソファ一人掛け!コンパクトながら、ソファ・カウチ・ベッドの3wayでお使いいただけます。

用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファ、ソファベッドとして。 材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン 質量(kg)9.3 ピンク 容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ時:58×75×66(S:23)、ベッド時:58×176×11
注意
※完成品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06521421
2026-03-05
用途:
自宅でのくつろぎ用
その他業種

3WAYで使用できるのがとても気に入りました。
ソファーのように座れる所が良きです。
普通の座椅子ではできないので、腰が痛くなったりしていました。とても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする