※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYCLESEED 耐摩耗(85型)

(18件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード06526695 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コンパウンドとケーシングも一新し、耐久性とスムーズな走りに磨きをかけた最高品質モデル。
ひび割れに強いパターン設計とオールカバー構造、スリップサインの採用で「安全・安心」を約束!

用途
通勤、通学距離が往復15km以上の場合
通勤、通学路に坂道や悪路が多い場合
荷物を多く積む場合
ETRTO規格37-590 セット内容タイヤ2本、チューブ2本 バルブ形式Eバルブ(英式) ブラック サイズ26×13/8 タイプW/O 摩耗係数220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06526713
2021-09-28
用途:
定期交換

リーズナブルで、セットのチューブも厚いので良い。

対象商品:
06526695
2021-03-07
用途:
交換用

太めの3/8 規格あまりなく 電動自転車交換用に使用中、
問題ないです。

対象商品:
06526695
2020-09-24
用途:
自転車のタイヤ交換用

毎日の自転車散歩の走行距離が30Kmあるので摩耗が激しい。他社を含めて色々なタイヤを使っていたが、この製品にたどり着いてから摩耗の少ないことと、もちろんひび割れなどの劣化も無く安心して走行できる。価格はやや高いが価格以上の価値がある。今後もこの製品をリピートします。

対象商品:
06526695
2020-09-07
用途:
デミングLZから
医療・福祉・介護関連業

購入時装着のシンコーデミングLZ、5年経過でひび割れも少なく気に入ってましたが
経年劣化で硬くなった気がしてこちらを選択。ネットの評判とタイヤパターン、そして何より値上げ直前に購入できました。乗り心地も改善され満足です。

対象商品:
06526713
2019-12-21
用途:
自転車のタイヤ&チューブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて耐磨耗性タイヤを使ってみました。持った感じ少し重いのと、ビート部分が硬い(しっかりしている)感じ。はめる時もかなり抵抗感有ったので安定性を感じました。走り込んでは居ないので耐磨耗については判らないが安定感は出ました。リムバンドはセットして欲しい。

対象商品:
06526713
2019-12-04
用途:
自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

普通タイプの自転車ダイヤの減りが早く感じたので何か対策を考えていたところ「対磨耗性」と書いてあったので初めて購入。はめかえ時で既にテンションの強さをからゴムの強度が感じられます。まだまだ乗り込まないとなんとも言えませんが、ついつい期待してしまいそうな弾力です。

対象商品:
06526704
2019-11-04
用途:
自転車のメンテ
建設業・工事業

ヘビーな通勤にご使用中ということで、高耐久とあるこちらの商品をセレクト。そう言われると、何となくゴツいような気がしますが(?)。ホワイトリボンは女性のユーザーにも受けますね。

対象商品:
06526713
2019-02-21
用途:
自転車のタイヤ交換
その他業種

タイヤが摩耗したので交換しました、新しいタイヤは気持ちが良い
これで当分の間は、あんしんしてのれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする