H-8578 こんがり工房 IH対応ガラス窓付ロースター パール金属 06527632

H-8578 こんがり工房 IH対応ガラス窓付ロースター パール金属 06527632 H-8578 こんがり工房 IH対応ガラス窓付ロースター パール金属 06527632

こんがり工房 IH対応ガラス窓付ロースター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06527632 品番H-8578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

蓋付だから調理スピードアップ!熱だまりが良く、ふっくらと中まで火を通します。
お手入れラクラク!ふた・アミはふっ素樹脂含有塗装で臭いや汚れがつきにくい。
ハンドルがたためるのでコンパクトに収納。
IH対応

材質本体/鉄(ほうろう) アミ・フタ/鉄(シリコーン樹脂塗膜・ふっ素樹脂含有) ガラス窓/耐熱ガラス製器具(全面物理強化) 取手・つまみ/フェノール樹脂 質量(g)1155 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)380×275×70 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×240×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06527632
2020-12-12
用途:
IHコンロ。
その他業種

最初は火加減がむずかしかったが、初めに余熱をかけて
焼くと美味しくできた。

対象商品:
06527632
2017-05-01
用途:
IH調理器の上で魚を焼いています。
農・林・水産業

使用後がかなり汚れますのでそこが難点です。水でも貯められて簡単に洗い流せるようなものだと良いと思います。

対象商品:
06527632
2017-09-05
用途:
焼き魚
ホームプランニング 様

人に頼まれての購入の為、性能評価はつけられませんが、
すぐ来たしグリルのないアパート住まいにはOK。

対象商品:
06527632
2016-10-09
用途:
焼き魚つくり
その他業種

間違ってIH200V用を購入。問い合わせさせていただいたところ100Vでも使用可能とのことだったので使ってみました。ハイパワーで生のサンマを2匹を焼いたところ
時間がかかるうえに焦げ目のついたのは奥の一匹の真ん中あたりだけ。使い物にならないので廃棄することにしました。自分の不注意とはいえ、高い買い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする