トルクレンチ プレセット型

(532件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06528533 品番 M-423-1D
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)450 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)42〜210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 質量(g)1316 付属品ケース 用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※トルク設定は右回転のみ。
※50(N・m)以下の低トルクでご使用になる際はクリック音が微音になる場合があります。
※トルクレンチをゆっくり操作する事で規定トルクに達した震度を手で感じる事が出来ます。
※トルクレンチが損傷する可能性がありますので必要なトルクに達したら締め付け動作を止めてください。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。

商品説明動画

プレセット型トルクレンチ.
この動画は、45人が参考にしています。
※プロ用と一般用を一緒に紹介しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:156728

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 532
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
ウオーターポンプのトルク管理
有限会社アールプラス 様

10mm以下ボルトの管理
トルクが小さいので 手ルク管理ではばらつく
小さいトルクは 必ず使用したいものです
本品は 値段の割には感触もよかったです

3人が参考にしています
対象商品:
06528524
2025-09-24
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

トルクと場所によって使い分けるために、差込角6.35と9.5を購入しました。
安い値段で性能も必要にして十分ですので、大変満足しています。

1人が参考にしています
2025-07-11
用途:
バイクの整備
製造業

8年間メインで20〜100Nmまで使用していて、最近カチッという音がしにくくなりました。
確実に元は取れました。
安いトルクレンチはいっぱいありますがこれでいいかなと思います。

2人が参考にしています
2025-08-21
用途:
車のメンテナンス

今使ってるレンチが、同じ物ですが10年ぐらい経つので買い替えで購入
通常のトルクレンチで、110N・mまで締められるものだと全長が500mmぐらいあり車に常備して置くには大きすぎるのでコンパクトなこの商品にしています
使い勝手がいいです

1人が参考にしています
対象商品:
06528524
2025-04-12
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

想像以上にしっかりしたモノです
耐久性、精度誤差はこれからかな

対象商品:
06528524
2025-04-05
用途:
軽整備
建設業・工事業

軽整備で一番良く使用するTORQUE帯なので、頻度も高く、費用対効果抜群です。

2024-11-04
用途:
プラグレンチの締付に使用してます。
舟久保製作所 様 (製造業)

トルク調整範囲(N・m)が5〜25なので、オイルドレンボルトやプラグレンチの締付様にと思い購入しました。

他のレビューでクリック感がわかりにくいという記事もありましたが、私は使用していてそのようなことはなく、使用感も使いやすくて満足しています。

安価に購入できて満足しています。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
オートバイのメンテナンス

手頃な値段なので、あまり期待はしていませんでしたが、規定トルクで締めることができました。付いているソケットが6.35ですが、径の大きいコマが特殊になってしまうので、6.35-9.5のソケットアダプターが付属しているとありがたいです。後日、モノタロウのアダプターを購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
設定トルクに達した時に、はっきりカチッと鳴りますか。
回答:
締め付け時、設定トルクに達した時に軽いノッチ音と手に伝わる振動がございます。トルク到達時の「カチッ」というノッチが弱いタイプの商品です。
8人が参考にしています
2021-02-19
質問:
収納ケース付きですか。
回答:
ケースは付属しております。
トルクレンチは精密な工具ですので、使用しない時はケースに収納して頂き、ホコリや高温・多湿を避けて保管してください。
4人が参考にしています
2021-02-19
質問:
修理や校正は可能でしょうか。
回答:
弊社では、再校正のご依頼は承っておりません。
校正は有資格の修理店でのご依頼をお願い致します。
2人が参考にしています
2021-02-19
質問:
修理や校正は可能でしょうか?
回答:
修理、校正には対応しておりません。

6人が参考にしています
2015-04-13

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする