56K USBアナログモデム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06538817 品番PL-US56K2(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「PL-US56K2(A)」は、モデムを内蔵していないパソコンでもアナログ公衆回線に接続可能なUSB接続56K アナログモデムです。
ノートPCやデスクトップPCのUSBポートに接続するだけで、簡単にアナログ公衆回線を使ってインターネット接続やデータ通信、FAX送受信を可能にします。面倒なドライバインストール作業も必要ありません。
接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCD/DVDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。
Windows 11 / Windows 10(32bit/64bit)に対応し、接続するだけで標準ドライバがインストールされるため、ネット環境やCDドライブのないパソコンでもスムーズにご使用になれます。
56K ITU-T標準勧告V.90、V.92プロトコルに準拠。
データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大33.6Kbps(理論値)となります。

ホワイト 質量(g)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×75 RoHS指令(10物質対応)対応 対応プロトコルV.90、V.92 変換タイプオス - メス 伝送速度(Kbps)データ受信速度:最大56(理論値)、送信:最大33.6(理論値) コネクタ1USB コネクタ2RJ-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする