a33472 <アルインコ>ハンドル付きステッパー ファミリー・ライフ 06538869 a33472 <アルインコ>ハンドル付きステッパー ファミリー・ライフ 06538869 a33472 <アルインコ>ハンドル付きステッパー ファミリー・ライフ 06538869 a33472 <アルインコ>ハンドル付きステッパー ファミリー・ライフ 06538869 a33472 <アルインコ>ハンドル付きステッパー ファミリー・ライフ 06538869

<アルインコ>ハンドル付きステッパー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06538869 品番a33472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ハンドル付きで安全にステップ運動
持久力や免疫力アップ、生活習慣病の予防が期待される有酸素運動を誰でも安全に!転倒やケガのリスクを軽減するハンドル付きで気軽に始められます。
握れて安心!ハンドルでバランスをサポート!!
床面保護の専用フロアマット付き
3段階伸縮式約93〜103cm
見やすい液晶付き:ステップ回数・運動経過時間・消費カロリー・運動ペース(歩数/分)
静音設計:油圧シリンダーでスムーズ&静かな駆動を実現し関節への負担も軽減。
全身を使って左右に踏み込むステップ運動:八の字ステップで足全体の筋肉を使用して有酸素運動
お客様組立式
1年間保証書付き

付属品保護マット×1、工具×1 仕様オートスタート、オートパワーオフ(電池の消耗を防ぐ) 材質スチール、ABS、ポリプロピレン、ポリアミド、ニトリルブタジエンゴム 質量(kg)8 電源単3乾電池×1本(テスト用) 耐荷重(kg)90 表示上段=歩数、下段=スキャン(時間、カロリー、歩数/分) ハンドル高さ(mm)930〜1030(50mmピッチ×3段) 連続使用時間(分)15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×101〜111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする