MWRF033L オイルフィルターレンチ トヨタ車 レクサス ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 06539672 MWRF033L オイルフィルターレンチ トヨタ車 レクサス ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 06539672 MWRF033L オイルフィルターレンチ トヨタ車 レクサス ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 06539672

オイルフィルターレンチ トヨタ車 レクサス ろ紙交換タイプ対応

(66件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06539672 品番MWRF033L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レクサスを含むトヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。

形状14P 外径(Φmm)90 差込角(mm)9.5(3/8) 高さ(mm)50 二面幅(mm)64.5 内径(Φmm)64.5 適合車種レクサス(ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350) ・ カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、ランドクルーザー、RAV4他
注意
※年式により対応できない車種がございます。フィルターの形状や取り付け位置等をよくご確認ください。締めつけ時はトルクレンチを併用して正しいトルクで締めて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06539672 MWRF033L 06539663 MWRF032L オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06539672
2025-03-25
用途:
トヨタ系濾紙交換フィルタでアルミハウジングのタイプにも対応
株式会社 FAIS CarTAS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トヨタ系濾紙のみ交換タイプの中でも、びみょ〜にサイズが違うアルミ鋳物製ハウジングの車両「ハイエースやレクサスの大柄車両など」のエレメント交換時にカムアウトする事無く確実に掴みしっかり作業できます。
修理書見てもフィルタレンチは共通なんですけどね??ビミョーなサイズ違いでこれじゃないと外せない車両だらけなのはなんででしょうね?値段もお安く助かってますおすすめですw

2024-10-28
用途:
30系アルファード(2.5l)オイルフィルター交換用

娘家族の車(30系アルファード 2.5l)のオイルフィルター交換用に購入 溝のあるタイプは種類があるようなので事前に色々と調べてから注文しました 10系アルファードやBb、ステップワゴンなどは従来のカップ型で対応できたのですが、最近の樹脂製のフィルターケース?には溝(切り欠き)のあるフィルターレンチが必須なようです ただ、外すときは切り欠きを意識しておらず、奥の14辺がはまって外しました セットする際は、ゴムリング(パッキン)にOILを塗布しトルクレンチで締め付けました 形式:DBA-AGH30W 2AR 他の方の購入の際の参考になればと思います

3人が参考にしています
対象商品:
06539672
2024-10-28
用途:
愛車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

愛車の30アルファードで使用してます。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
06539672
2024-06-17
用途:
オイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2ARエンジン等の濾紙のみ交換するタイプのオイルフィルターを交換するために購入。
GS店員がオーバートルクで締め付けたフィルターケースにもガッチリ食いついて安全に緩めることができました。
年に数回しか使うことがない私にはこれで充分!

対象商品:
06539672
2023-11-23
用途:
自動車整備

フィルターレンチは種類が多く、安いので気軽に買えます。プライベーターには大変ありがたい。

対象商品:
06539672
2023-08-17
用途:
オイル交換
飲食業

30系ハリアーのエレメント交換に使用。モノタロウブランド2種類あったのでどちらか迷ったがこちらで正解でした。問題なく使用できます。

対象商品:
06539672
2023-07-31
用途:
オイル交換時
その他業種

基本的には問題なく使えますが、若干余裕(遊び)が無くはめ込み時にキツさを感じました。

対象商品:
06539672
2023-01-11
用途:
アルファードのオイルフィルター交換
製造業

アルファードのオイルフィルター交換に使用しました。
他の方のレビューを参考にして内側にオイルを塗って使用したら問題なく使えました。
安価でとても良いと思いますが内側の塗料が無ければオイルを塗る必要が無くなりもっと
良くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする