※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリースレスベアリング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 注文コード06552126 品番SS 6214 2RS C4 TC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は内径d・外径D・シールド形状など207種類から選べます 他の種類を見る

保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。
極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)

内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)125 材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304+特殊コーティング【内輪・外輪】SUS440C 質量(g)1049 シールニトリルゴム 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法B(mm)24 許容回転速度(min-1)160 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアルすきま(μm)C4 許容ラジアル荷重(N)2640
関連資料:(6.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする