材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)9
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)22
寸法r(mm)【最小】0.3
精度JIS0級
寸法B(mm)6
内径d(Φmm)10
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):31000、グリース潤滑(RS・2RS):22000、油潤滑(オープン・Z):38000
止め輪【D2最大】24.8【f最大】0.7【h最大】1.75
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)1270
基本定格荷重Cr(N)2700
潤滑剤耐熱グリース